Motion
7908A5TRDULP4Y

NSK
7908A5TRDULP4Y

Roulement à contact angulaire Duplex - Duplex Universal, alésage 40 mm, diamètre extérieur 62 mm, largeur 24 mm, angle de contact 25 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00119798
N° MFR7908A5TRDULP4Y
Prix1,259.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
7908A5TRDULP4Y

Roulement à contact angulaire Duplex - Duplex Universal, alésage 40 mm, diamètre extérieur 62 mm, largeur 24 mm, angle de contact 25 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00119798
N° MFR7908A5TRDULP4Y

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,259.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7908A5TRDULP4Y

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    24 mm
  • Poids
    0.46 lb
  • Type duplex
    Duplex universel
  • Angle de contact
    30 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23300 N
  • Cote de précision
    ABEC7, P4
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    7908A5TRDULP4Y
  • Rayon du filet
    0,6 mm
  • Énoncé de la proposition 65
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176588402
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif