Motion
71907 DAA/P4ADGB

SKF
71907 ACD/P4ADGB

Palier à contact angulaire - Alésage de 35 mm, D.E. de 55 mm, Largeur de 10 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI00119802
N° MFR71907 ACD/P4ADGB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
71907 ACD/P4ADGB

Palier à contact angulaire - Alésage de 35 mm, D.E. de 55 mm, Largeur de 10 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI00119802
N° MFR71907 ACD/P4ADGB
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
71907 ACDP4A DGB BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    25 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9.23 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    6.2 kN
  • Rpm max.
    36000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    71
  • Poids
    0.39 lb
  • CUP_NON
    7316577732101
  • Description
    71907 ACDP4A DGB BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues