Motion
7909A5TRDULP4Y

NSK
7909A5TRDULP4Y

Roulement à contact angulaire - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 24 mm, ouvert, angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI00119809
N° MFR7909A5TRDULP4Y
Prix1,551.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
7909A5TRDULP4Y

Roulement à contact angulaire - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 24 mm, ouvert, angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI00119809
N° MFR7909A5TRDULP4Y

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,551.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7909A5TRDULP4Y ANCIEN 7909A5TYDULP4

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    30 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24600 N
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Pays d’origine
    JP
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    79
  • Poids
    0.55 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176588419
  • CUP_NON
    029176588419
  • Énoncé de la proposition 65
  • Description
    7909A5TRDULP4Y ANCIEN 7909A5TYDULP4
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif