Aperçu
- Roulement sphérique série 22200
- Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
- Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
- Joint d’étanchéité de l’unité de deux côtés
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Largeur totale23 mm
- Type de cageUne-pièce
- Type de fermetureScellé
- Dégagement interneC4
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Température de fonctionnement maximale300° F
- Rpm max.6800 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à 300 °F
- Matériau de la cageCage en acier
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Cote de précisionISO 15-2008
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet0.039 po
- Série222
- Numéro de catalogue du fabricantSB 22207 C4 W33 YSS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166002541
- CUP_NON726166002541
- Dessin CAD
- Poids0.95 lb
- Matériau du rouleau52100 Acier de roulement
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques