Aperçu
- Roulement sphérique série 22200
- Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
- Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
- Joint d’étanchéité de l’unité de deux côtés
- Dégagement interne standard
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage95 mm
- Diamètre extérieur170 mm
- Largeur totale43 mm
- Type de cageUne-pièce
- Type de fermetureScellé
- Dégagement interneCN
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Nombre de lignes1
- Température de fonctionnement maximale300° F
- Capacité de charge dynamique317.6 kN
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Tr/min maximum (graisse)1325 tr/min
- Rpm max.2650 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à 300 °F
- Matériau de la cageCage en acier
- Type de jointDouble étanchéité
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Cote de précisionISO 15-2110
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet0.079 po
- Série22200
- Numéro de catalogue du fabricantSB 22219 W33 YSS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166007027
- CUP_NON726166007027
- Dessin CAD
- Code d’harmonisation8482.30.0040
- Poids8.92 lb
- RevêtementSans revêtement
- Élément roulantRouleau sphérique
- Matériau du rouleau52100 Acier de roulement
- Matériel52100 Acier de roulement
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques