SB 22220  C3  W33 S

McGill (RRX)
SB 22220 C3 W33 S

Roulement à rouleaux sphériques - DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 46 mm, alésage droit, joint unique, C3
N° D’ARTICLE MI00120907
N° MFRSB 22220 C3 W33 S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
SB 22220 C3 W33 S

Roulement à rouleaux sphériques - DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 46 mm, alésage droit, joint unique, C3
N° D’ARTICLE MI00120907
N° MFRSB 22220 C3 W33 S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SB 22220 S C3 W33 BRG
  • Roulement sphérique série 22200
  • Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
  • Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
  • Joint Nylaplate® d’un côté
  • Plus grand que le dégagement interne standard

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    300° F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 300 °F
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Cote de précision
    ISO 15-2008
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.079 po
  • Série
    222
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB 22220 C3 W33 S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166007201
  • CUP_NON
    726166007201
  • Dessin CAD
  • Poids
    11.10 lb
  • Matériau du rouleau
    52100 Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif