SB 22222 YSS C3  W33

McGill (RRX)
SB 22222 YSS C3 W33

Roulement à rouleaux sphérique SPHERE-ROL® - 110 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 53 mm de largeur, alésage droit, scelléC3
N° D’ARTICLE MI00120994
N° MFRSB 22222 YSS C3 W33
Prix6,277.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
SB 22222 YSS C3 W33

Roulement à rouleaux sphérique SPHERE-ROL® - 110 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 53 mm de largeur, alésage droit, scelléC3
N° D’ARTICLE MI00120994
N° MFRSB 22222 YSS C3 W33
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
Prix6,277.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SB 22222 YSS C3 W33 BRG
  • Roulement sphérique série 22200
  • Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
  • Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
  • Joint d’étanchéité de l’unité de deux côtés
  • Plus grand que le dégagement interne standard

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    53 mm
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Nombre de lignes
    1
  • Température de fonctionnement maximale
    300° F
  • Capacité de charge dynamique
    448 kN
  • Tr/min maximum (graisse)
    1,100 tr/min
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 300 °F
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de joint
    Double étanchéité
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Cote de précision
    ISO 15-2008
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.079 po
  • Série
    22200
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB 22222 C3 W33 YSS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166008147
  • CUP_NON
    726166008147
  • Dessin CAD
  • Poids
    15.90 lb
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Matériau du rouleau
    52100 Acier de roulement
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif