SB 22222 K YSS W33

McGill (RRX)
SB 22222 K YSS W33

SPHERE-ROL® Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 53 mm, 1:12 diamètre conique, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI00121028
N° MFRSB 22222 K YSS W33
Prix2,780.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
SB 22222 K YSS W33

SPHERE-ROL® Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 53 mm, 1:12 diamètre conique, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI00121028
N° MFRSB 22222 K YSS W33
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
Votre prix2,780.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SB 22222 K YSS W33 BRG
  • Roulement sphérique série 22200
  • Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
  • Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
  • Joint d’étanchéité de l’unité de deux côtés
  • Dégagement interne standard
  • Alésage conique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    53 mm
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Nombre de lignes
    1
  • Température de fonctionnement maximale
    300° F
  • Capacité de charge dynamique
    448 kN
  • Tr/min maximum (graisse)
    1100 tr/min
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 300 °F
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de joint
    Double étanchéité
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Cote de précision
    ISO 15-2008
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.079 po
  • Série
    22200
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB 22222K W33 YSS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166008161
  • CUP_NON
    726166008161
  • Dessin CAD
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0040
  • Poids
    15.90 lb
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Matériau du rouleau
    52100 Acier de roulement
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif