Aperçu
- Roulement sphérique série 22200
- Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
- Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
- Joint Nylaplate® d’un côté
- Dégagement interne standard
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage130 mm
- Diamètre extérieur230 mm
- Largeur totale64 mm
- Type de cageUne-pièce
- Type de fermetureJoint unique
- Dégagement interneCN
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Température de fonctionnement maximale300° F
- Rpm max.1900 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à 300 °F
- Matériau de la cageCage en acier
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Cote de précisionISO 15-2008
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet0.098 po
- Série222
- Numéro de catalogue du fabricantSB 22226 W33 S
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166008536
- CUP_NON726166008536
- Dessin CAD
- Poids24.80 lb
- Matériau du rouleau52100 Acier de roulement
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques