SB 22226  W33 YS

McGill (RRX)
SB 22226 W33 YS

Roulement à rouleaux sphériques – DI 130 mm, DI 230 mm, largeur 64 mm, alésage droit, joint unique, CN
N° D’ARTICLE MI00121130
N° MFRSB 22226 W33 YS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
SB 22226 W33 YS

Roulement à rouleaux sphériques – DI 130 mm, DI 230 mm, largeur 64 mm, alésage droit, joint unique, CN
N° D’ARTICLE MI00121130
N° MFRSB 22226 W33 YS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SB 22226 YS W33 BRG
  • Roulement sphérique série 22200
  • Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
  • Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
  • Joint d’étanchéité de l’un des côtés de l’appareil de l’appareil de traitement de
  • Dégagement interne standard

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Largeur totale
    64 mm
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    300° F
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 300 °F
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Cote de précision
    ISO 15-2008
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.098 po
  • Série
    222
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB 22226 W33 YS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166008741
  • CUP_NON
    726166008741
  • Dessin CAD
  • Matériau du rouleau
    52100 Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif