SB 22226 18 MTO/SPÉCIAL

McGill (RRX)
SB 22226 18 MTO/SPECIAL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 130 mm, DI 230 mm, largeur 64 mm, alésage droit, scellé, C2
N° D’ARTICLE MI00121191
N° MFRSB 22226 18 MTO/SPECIAL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
SB 22226 18 MTO/SPECIAL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 130 mm, DI 230 mm, largeur 64 mm, alésage droit, scellé, C2
N° D’ARTICLE MI00121191
N° MFRSB 22226 18 MTO/SPECIAL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SB22226-18 BRG
  • MTO/Spécial
  • 1.6 semaines ARO

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Largeur totale
    64 mm
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    C2
  • Série
    222
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1322226054
  • Numéro CUP du fabricant
    726166013486
  • CUP_NON
    726166013486
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif