SB 22230  W33 S

McGill (RRX)
SB 22230 W33 S

Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 73 mm, alésage droit, joint unique, CN
N° D’ARTICLE MI00121267
N° MFRSB 22230 W33 S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
SB 22230 W33 S

Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 73 mm, alésage droit, joint unique, CN
N° D’ARTICLE MI00121267
N° MFRSB 22230 W33 S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SB 22230 S W33 BRG
  • Roulement sphérique série 22200
  • Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
  • Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
  • Joint Nylaplate® d’un côté
  • Dégagement interne standard

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    270 mm
  • Largeur totale
    73 mm
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    300° F
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 300 °F
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Cote de précision
    ISO 15-2008
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.098 po
  • Série
    222
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB 22230 W33 S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166009069
  • CUP_NON
    726166009069
  • Dessin CAD
  • Matériau du rouleau
    52100 Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif