Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
SB 22309 W33 YS

Roulement à rouleaux sphériques – DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 36 mm, alésage droit, joint unique, CN
N° D’ARTICLE MI00121494
N° MFRSB 22309 W33 YS

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SB 22309 YS W33 BRG
  • Roulement sphérique série 22300
  • Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
  • Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
  • Joint d’étanchéité de l’un des côtés de l’appareil de l’appareil de traitement de
  • Dégagement interne standard

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    300° F
  • Rpm max.
    4650 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 300 °F
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Cote de précision
    ISO 15-2032
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.059 po
  • Série
    223
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB 22309 W33 YS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166009731
  • CUP_NON
    726166009731
  • Dessin CAD
  • Matériau du rouleau
    52100 Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif