SB 22207  W33 SS LB PB

McGill (RRX)
SB 22207 W33 SS LB PB

SPHERE-ROL® Roulement à rouleaux sphériques – DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 23 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI00121662
N° MFRSB 22207 W33 SS LB PB
Prix377.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
SB 22207 W33 SS LB PB

SPHERE-ROL® Roulement à rouleaux sphériques – DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 23 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI00121662
N° MFRSB 22207 W33 SS LB PB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix377.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SB 22207 W33 SS LB PB BRG
  • Roulement sphérique série 22200
  • Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
  • Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
  • Joint Nylaplate® des deux côtés
  • Graisse non standard, emballage complet
  • Dégagement interne standard

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Nombre de lignes
    1
  • Température de fonctionnement maximale
    300° F
  • Capacité de charge dynamique
    67.6 kN
  • Tr/min maximum (graisse)
    3400 tr/min
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de joint
    Joint unique
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Cote de précision
    ISO 15-2008
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Série
    22200
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB 22207 W33 SS LB PB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166002145
  • CUP_NON
    726166002145
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0040
  • Poids
    0.95 lb
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Matériau du rouleau
    52100 Acier de roulement
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif