Motion
CF12-1BUUR
Suiveur de came 32 mm de diamètre, largeur de rouleau 14 mm, goujon 12 mm de diamètre, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00121924
N° MFRCF12-1BUUR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 32 mm de diamètre, largeur de rouleau 14 mm, goujon 12 mm de diamètre, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00121924
N° MFRCF12-1BUUR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CF12-1BUUR
  • Les suiveurs de came standard sont de style de base et conviennent à une vaste gamme d’applications
  • Type scellé avec anneau extérieur couronné
  • Lubrification facile grâce à l’huile fournie par la tête du goujon avec une conception à douille hexagonale

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    32
  • Largeur du rouleau
    14 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Diamètre du goujon
    12 mm
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    13 mm
  • Taille du filetage
    M12 x 1.5
  • Type de fil
    ISO
  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7910 N
  • Capacité de charge statique radiale
    9790 N
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557007637
  • CUP_NON
    4549557007637
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif