Motion
CF12BUU
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 30 , largeur de rouleau 14 mm, diamètre de goujon 12 mm, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00121928
N° MFRCF12BUU
Prix111.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 30 , largeur de rouleau 14 mm, diamètre de goujon 12 mm, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00121928
N° MFRCF12BUU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix111.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CF12BUU

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    30
  • Largeur du rouleau
    14 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Diamètre du goujon
    12 mm
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    13 mm
  • Taille du filetage
    M12 x 1.5
  • Type de fil
    ISO
  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7910 N
  • Capacité de charge statique radiale
    9790 N
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557007415
  • CUP_NON
    4549557007415
  • Poids
    0.21 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif