Aperçu
- Les suiveurs de came standard sont de style de base et conviennent à une vaste gamme d’applications
- Type scellé avec anneau extérieur couronné
- Lubrification facile grâce à l’huile fournie par la tête du goujon avec une conception à douille hexagonale
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau30
- Largeur du rouleau14 mm
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Diamètre du goujon12 mm
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Longueur du filetage13 mm
- Taille du filetageM12 x 1.5
- Type de filISO
- Cote de précisionCatégorie 0, JIS
- Capacité de charge dynamique radiale7910 N
- Capacité de charge statique radiale9790 N
- Numéro CUP du fabricant4549557007422
- CUP_NON4549557007422
- Poids0.21 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation