Motion
CF12-1BUU
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 32 , largeur de rouleau 14 mm, diamètre de goujon 12 mm, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00121939
N° MFRCF12-1BUU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 32 , largeur de rouleau 14 mm, diamètre de goujon 12 mm, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00121939
N° MFRCF12-1BUU
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CF12-1BUU

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    32
  • Largeur du rouleau
    14 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Diamètre du goujon
    12 mm
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    13 mm
  • Taille du filetage
    M12 x 1.5
  • Type de fil
    ISO
  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7910 N
  • Capacité de charge statique radiale
    9790 N
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557007620
  • CUP_NON
    4549557007620
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif