Aperçu
- Roulement sphérique série 22300
- Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
- Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
- Joint d’étanchéité de l’unité de deux côtés
- Dégagement interne standard
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur160 mm
- Largeur totale55 mm
- Type de cageUne-pièce
- Type de fermetureScellé
- Dégagement interneCN
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Nombre de lignes1
- Température de fonctionnement maximale300° F
- Capacité de charge dynamique335.1 kN
- Tr/min maximum (graisse)1,400 tr/min
- Rpm max.2800 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à 300 °F
- Matériau de la cageCage en acier
- Type de jointDouble étanchéité
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Cote de précisionISO 15-2008
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet0.079 po
- Série22300
- Numéro de catalogue du fabricantSB 22315 W33 YSS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166011451
- CUP_NON726166011451
- Dessin CAD
- Poids11.90 lb
- RevêtementSans revêtement
- Élément roulantRouleau sphérique
- Matériau du rouleau52100 Acier de roulement
- Matériel52100 Acier de roulement
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques