Motion
SB 22320  C4  W33

McGill (RRX)
SB 22320 C4 W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 73 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00122321
N° MFRSB 22320 C4 W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
SB 22320 C4 W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 73 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00122321
N° MFRSB 22320 C4 W33
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SB 22320 C4 W33 BRG
  • Roulement sphérique série 22300
  • Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
  • Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
  • Dégagement interne supérieur à C3

Spécifications

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    0.098 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB 22320 C4 W33
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166012311
  • CUP_NON
    726166012311
  • Température de fonctionnement maximale
    300° F
  • Rpm max.
    2050 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 300 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    73 mm
  • Cote de précision
    ISO 15-2008
  • Matériau du rouleau
    52100 Acier de roulement
  • Série
    223
  • Poids
    28.40 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif