Motion
GEH 40  ES-2RS

SKF
GEH 40 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de bague intérieure de 40 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00122686
N° MFRGEH 40 ES-2RS
Price$460.61/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEH 40 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de bague intérieure de 40 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00122686
N° MFRGEH 40 ES-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$460.61/each

Aperçu

Description du fabricant
GEH 40 ES 2RS BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    17 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    40 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    640 kN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    127 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C °F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577003232
  • CUP_NON
    7316577003232
  • Poids
    1.18 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif