Motion
GEH 12 C

SKF
GEH 12 C

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de bague intérieure de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00122687
N° MFRGEH 12 C
Prix153.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEH 12 C

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de bague intérieure de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00122687
N° MFRGEH 12 C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix153.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GEH 12 C BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    18 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Largeur totale
    15 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    45 kN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +150 °C °F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577003188
  • CUP_NON
    7316577003188
  • Poids
    0.09 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues