Motion
NKXR20-Z-XL

INA (Schaeffler)
NKXR20-Z-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles/roulement cylindrique axial NKXR20-Z-XL - Rouleau à aiguilles/roulement cylindrique axial, diamètre de 20 mm, diamètre extérieur de 36 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI00122740
N° MFRNKXR20-Z-XL
Prix307.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
NKXR20-Z-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles/roulement cylindrique axial NKXR20-Z-XL - Rouleau à aiguilles/roulement cylindrique axial, diamètre de 20 mm, diamètre extérieur de 36 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI00122740
N° MFRNKXR20-Z-XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix307.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NKXR20-Z-XL

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles/Rouleau cylindrique axial
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    36 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Directives pour la poussée
    Une seule direction
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5400 lbf
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de bout d'îlot
    Avec bout d'îlot
  • Série
    NKXR
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802736250
  • CUP_NON
    4012802736250
  • Poids
    0.22 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif