Motion
NKXR20Z

NTN
NKXR20Z

Roulement à rouleaux à aiguilles NKXR20Z - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 36 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI00122741
N° MFRNKXR20Z
Prix232.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NKXR20Z

Roulement à rouleaux à aiguilles NKXR20Z - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 36 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI00122741
N° MFRNKXR20Z
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
Prix232.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NKXR20Z ROULEAU À AIGUILLES BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles/Rouleau cylindrique axial
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    36 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Directives pour la poussée
    Une seule direction
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Série
    NKXR..Z
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253072492
  • CUP_NON
    4550253072492
  • Poids
    0.192 lb
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues