Motion
NAXR20Z.TN
Roulement cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial - Rouleau cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial, diamètre de 20 mm, diamètre extérieur de 36 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI00122742
N° MFRNAXR20Z.TN
Prix230.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial - Rouleau cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial, diamètre de 20 mm, diamètre extérieur de 36 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI00122742
N° MFRNAXR20Z.TN
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
Prix230.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NAXR 20Z.TN BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles/Rouleau cylindrique axial
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    36 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Directives pour la poussée
    Une seule direction
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Série
    NAXR
  • CUP_NON
    605790196546
  • Poids
    0.21 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif