Motion
NKXR30-Z
Roulement cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial - Rouleau cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 1-27/32 po, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI00122747
N° MFRNKXR30-Z
Prix374.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial - Rouleau cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 1-27/32 po, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI00122747
N° MFRNKXR30-Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix374.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NKXR30-Z-XL

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles/Rouleau cylindrique axial
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Directives pour la poussée
    Une seule direction
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8100 lbf
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de bout d'îlot
    Avec bout d'îlot
  • Série
    NKXR
  • CUP_NON
    4012802844849
  • Poids
    0.37 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif