Motion
NKXR35-Z
Roulement cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial - Rouleau cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial, diamètre de 35 mm, diamètre extérieur de 2-1/16 po, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI00122750
N° MFRNKXR35-Z
Prix449.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial - Rouleau cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial, diamètre de 35 mm, diamètre extérieur de 2-1/16 po, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI00122750
N° MFRNKXR35-Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix449.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NKXR35-Z-XL

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles/Rouleau cylindrique axial
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Directives pour la poussée
    Une seule direction
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9300 lbf
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de bout d'îlot
    Avec bout d'îlot
  • Série
    NKXR
  • CUP_NON
    4012802704716
  • Poids
    0.44 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif