32944

SKF
32944

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 220 mm d’alésage, 300 mm de diamètre extérieur, 51 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00122811
N° MFR32944
Prix2,428.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
32944

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 220 mm d’alésage, 300 mm de diamètre extérieur, 51 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00122811
N° MFR32944
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
Votre prix2,428.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32944 BRG

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    300 mm
  • Largeur totale
    51 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Série
    329
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316570002294
  • Poids
    22.94 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues