Aperçu
Description du fabricant
LJT 1-1/4M BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Largeur totale0.6563 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contactSans objet
- Dégagement interneC0
- Norme de mesureMétrique
- Poids0.73 lb
- Numéro CUP du fabricant747023004256
- CUP_NON747023004256
- DescriptionLJT 1-1/4M BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité