Aperçu
Description du fabricant
LJT 1-3/8M BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Largeur totale0.6563 po
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact20 °
- Dégagement interneC0
- Norme de mesureMétrique
- Poids0.88 lb
- Numéro CUP du fabricant747023004287
- CUP_NON747023004287
- DescriptionLJT 1-3/8M BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité