Aperçu
Description du fabricant
LJT 1-1/2M BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Largeur totale0.9063 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contactSans objet
- Dégagement interneC0
- Norme de mesureMétrique
- Poids1.08 lb
- Numéro CUP du fabricant747023004249
- CUP_NON747023004249
- DescriptionLJT 1-1/2M BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité