LJT 1-7/8M
Roulement à contact angulaire - 1.8750 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 20 °, C0
N° D’ARTICLE MI00122937
N° MFRLJT 1-7/8M
Prix893.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - 1.8750 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 20 °, C0
N° D’ARTICLE MI00122937
N° MFRLJT 1-7/8M
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
Prix893.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LJT 1-7/8M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Largeur totale
    0.8125 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    20 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Poids
    1.83 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    747023004300
  • CUP_NON
    747023004300
  • Description
    LJT 1-7/8M BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif