Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Largeur totale0.9375 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact20 °
- Dégagement interneC0
- Norme de mesureMétrique
- Poids3.15 lb
- Numéro CUP du fabricant747023004331
- CUP_NON747023004331
- DescriptionLJT 2-1/2M BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire