Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Largeur totale0.8125 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact20 °
- Dégagement interneC0
- Matériau de la cageCage en laiton usiné
- Norme de mesureMétrique
- Poids0.93 lb
- Numéro CUP du fabricant747023009053
- CUP_NON747023009053
- DescriptionMJT 1-1/8M BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire