Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Largeur totale1.0625 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact20 °
- Dégagement interneC0
- Matériau de la cageCage en laiton usiné
- Norme de mesureMétrique
- Poids3.11 lb
- Numéro CUP du fabricant747023009152
- CUP_NON747023009152
- DescriptionMJT 2M BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire