Aperçu
Description du fabricant
MJT 2-3/4M BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2.7500 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Largeur totale1.3750 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact20 °
- Dégagement interneC0
- Matériau de la cageCage en laiton usiné
- Norme de mesureMétrique
- Poids7.83 lb
- Numéro CUP du fabricant747023009145
- CUP_NON747023009145
- DescriptionMJT 2-3/4M BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité