Motion
619/5-2Z

SKF
619/5-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 13 mm de diamètre extérieur, 4 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00123048
N° MFR619/5-2Z
Prix167.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
619/5-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 13 mm de diamètre extérieur, 4 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00123048
N° MFR619/5-2Z
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
Votre prix167.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
619/5-2Z BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    13 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    4 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    4 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Série
    619
  • Capacité de charge dynamique radiale
    199 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    75 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    619/5-2Z
  • CUP_NON
    7316577121813
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    619/5-2Z BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 619/5-2Z est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 5 mm, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 13 mm et une largeur de 4 mm, idéal pour les petites machines nécessitant une protection contre la contamination.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues