696ZZ

NSK
696ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 6 mm de diamètre intérieur, 15 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00123060
N° MFR696ZZ
Prix26.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
696ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 6 mm de diamètre intérieur, 15 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00123060
N° MFR696ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
696 ZZ BRG (696T12ZZMC3E)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    5 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    5 mm
  • Rayon du filet
    0.2 mm
  • Rpm max.
    45000 tr/min
  • Série
    69
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1730 N
  • Capacité de charge statique radiale
    670 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    696ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176021039
  • CUP_NON
    029176021039
  • Poids
    0.01 lb
  • Description
    696 ZZ BRG (696T12ZZMC3E)
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 696ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 6 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 15 mm et une largeur de 5 mm pour les machines compactes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif