619/7-2Z

SKF
619/7-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 7 mm de diamètre intérieur, 17 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00123076
N° MFR619/7-2Z
Price$194.17/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
619/7-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 7 mm de diamètre intérieur, 17 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00123076
N° MFR619/7-2Z
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
Price$194.17/each

Aperçu

Description du fabricant
AY 7 2Z BRG (619/7 2Z)
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    17 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    5 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    5 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Série
    619
  • Capacité de charge dynamique radiale
    238 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    84 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    619/7-2Z
  • CUP_NON
    7316577121844
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    AY 7 2Z BRG (619/7 2Z)
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 619/7-2Z est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 7 mm, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 17 mm et une largeur de 5 mm, parfait pour les petits moteurs et dispositifs électriques.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif