LJT7.1/2M
Roulement de contact angulaire - Alésage 7.5000 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI00123378
N° MFRLJT7.1/2M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de contact angulaire - Alésage 7.5000 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI00123378
N° MFRLJT7.1/2M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LJT 7-1/2M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    7.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    20 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    747023004515
  • CUP_NON
    747023004515
  • Description
    LJT 7-1/2M BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif