L25-TVP
Roulement à contact angulaire - 25 mm d’alésage, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00123486
N° MFRL25-TVP
Prix151.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - 25 mm d’alésage, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00123486
N° MFRL25-TVP
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
Prix151.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L25-TVP

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801062411
  • CUP_NON
    4012801062411
  • Description
    L25-TVP
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues