Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Diamètre extérieur14 mm
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- SérieJR
- Type de trou de lubrificationTrou de lubrification
- Roulement compatibleHK1416.2RS
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR10X14X20
- CUP_NON605790191367
- Poids0.04 lb
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Largeur totale20 mm
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles