IR12X16X20
Anneau intérieur - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 16 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00123569
N° MFRIR12X16X20
Prix16.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 16 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00123569
N° MFRIR12X16X20
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
Votre prix16.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IR12X16X20 BAGUE INTÉRIEURE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    IR
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Normes respectées
    DIN 620
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    IR12X16X20
  • CUP_NON
    4047643138857
  • Poids
    0.032 lb
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif