Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur30 mm
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- SérieJR
- Type de trou de lubrificationTrou de lubrification
- Roulement compatibleBK3020, HK3018RS, HK3020, HK3020.2RS
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR25X30X20.5
- CUP_NON605790217258
- Poids0.089 lb
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Largeur totale20.5 mm
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles