Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur29 mm
- Type d’alésageDroit
- SérieLRT
- Capacité de charge dynamique21600 N
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT252920
- Poids0.06 lb
- Rpm max.14000 tr/min
- Largeur totale25 mm
- Capacité de charge statique37200 N
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation