Aperçu
Description du fabricant
JR30X35X20 BRG
Spécifications
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur35 mm
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- SérieJR
- Type de trou de lubrificationTrou de lubrification
- Roulement compatibleNAXK35, NAXK35Z, NAXR35, NAXR35.Z
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR30X35X20
- CUP_NON605790217265
- Poids0.10 lb
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Largeur totale20 mm
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité