Aperçu
Description du fabricant
JR35X40X20 BRG
Spécifications
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur40 mm
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- SérieJR
- Type de trou de lubrificationTrou de lubrification
- Roulement compatibleHK4016.2RS, NAXK40, NAXK40Z, NAXR40, NAXR40.Z
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR35X40X20
- CUP_NON605790217272
- Poids0.111 lb
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Largeur totale20 mm
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité