Motion
JR30X35X20.5

JTEKT Koyo (NRB)
JR30X35X20.5

Anneau intérieur - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 35 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00123711
N° MFRJR30X35X20.5
Prix25.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo (NRB)
JR30X35X20.5

Anneau intérieur - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 35 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00123711
N° MFRJR30X35X20.5
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
Prix25.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JR30X35X20.5 BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    JR
  • Type de trou de lubrification
    Trou de lubrification
  • Roulement compatible
    BK3520, HK3518RS, HK3520, HK3520.2RS
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR30X35X20.5
  • CUP_NON
    605790204210
  • Poids
    0.088 lb
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Largeur totale
    20.5 mm
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif