LRT455025
Anneau intérieur - Alésage de 45 mm, D.E. de 50 mm
N° D’ARTICLE MI00123746
N° MFRLRT455025
Prix23.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 45 mm, D.E. de 50 mm
N° D’ARTICLE MI00123746
N° MFRLRT455025
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
Prix23.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LRT-455025 COURSE INTÉRIEURE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    43000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT455025
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    85300 N
  • Poids
    0.16 lb
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif