Aperçu
Description du fabricant
JR45X50X25 BRG
Spécifications
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur50 mm
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- SérieJR
- Type de trou de lubrificationTrou de lubrification
- Roulement compatibleNAXK50, NAXK50Z, NAXR50, NAXR50.Z
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR45X50X25
- CUP_NON605790204241
- Poids0.18 lb
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Largeur totale25 mm
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité